Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL318-56

  • ERIKS:14195342
  • Fabrikant:013992172457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,55/ stukexcl. btw

€ 558,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
235 mm
Hoogte
385 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
315 mm
Lager
UC318-56