Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL318

  • ERIKS:14195341
  • Fabrikant:013992172396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,37/ stukexcl. btw

€ 537,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
235 mm
Hoogte
385 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
315 mm
Lager
UC318