Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL316

  • ERIKS:14195339
  • Fabrikant:013992172358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,48/ stukexcl. btw

€ 410,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
210 mm
Hoogte
355 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
285 mm
Lager
UC316