Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL315-47

  • ERIKS:14195337
  • Fabrikant:013992172204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,90/ stukexcl. btw

€ 395,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
195 mm
Hoogte
320 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Lager
UC315-47