€ 285,43/ stukexcl. btw
€ 345,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 195 mm |
Hoogte | 320 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Lager | UC315 |