Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL314

  • ERIKS:14195334
  • Fabrikant:013992172150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,11/ stukexcl. btw

€ 297,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
185 mm
Hoogte
315 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
250 mm
Lager
UC314