Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL311

  • ERIKS:14195327
  • Fabrikant:013992172341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,17/ stukexcl. btw

€ 140,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
150 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
198 mm
Lager
UC311