Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL309

  • ERIKS:14195323
  • Fabrikant:013992171702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,98/ stukexcl. btw

€ 96,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
230 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
177 mm
Lager
UC309