Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL307

  • ERIKS:14195320
  • Fabrikant:013992171504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,00/ stukexcl. btw

€ 72,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
185 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
141 mm
Lager
UC307