Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL305-16

  • ERIKS:14195318
  • Fabrikant:013992171405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,93/ stukexcl. btw

€ 59,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
80 mm
Hoogte
150 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
113 mm
Lager
UC305-16