Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL218-56

  • ERIKS:13163922
  • Fabrikant:087796141049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,72/ stukexcl. btw

€ 331,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 22
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
205 mm
Hoogte
320 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
265 mm
Lager
UC218-56
Dynamisch draaggetal
96100 N
Statisch draaggetal
71500 N