€ 216,62/ stukexcl. btw
€ 262,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 22 |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 305 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 248 mm |
Lager | UC217-52 |
Dynamisch draaggetal | 84000 N |
Statisch draaggetal | 61900 N |