Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL217

  • ERIKS:13163925
  • Fabrikant:087796141032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,30/ stukexcl. btw

€ 287,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 22
Asdiameter
85 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
305 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
248 mm
Lager
UC217
Dynamisch draaggetal
84000 N
Statisch draaggetal
61900 N