Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL216-50

  • ERIKS:13163926
  • Fabrikant:087796140998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,74/ stukexcl. btw

€ 232,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 22
Asdiameter
3.1/8 in
Lengte
180 mm
Hoogte
290 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
233 mm
Lager
UC216-50
Dynamisch draaggetal
72700 N
Statisch draaggetal
53000 N