€ 184,49/ stukexcl. btw
€ 223,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 22 |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 290 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 233 mm |
Lager | UC216 |
Dynamisch draaggetal | 72700 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |