Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL215-47

  • ERIKS:13163929
  • Fabrikant:087796078659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,68/ stukexcl. btw

€ 192,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
165 mm
Hoogte
275 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
225 mm
Lager
UC215-47
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N