€ 150,81/ stukexcl. btw
€ 182,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 275 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 225 mm |
Lager | UC215 |
Dynamisch draaggetal | 67400 N |
Statisch draaggetal | 48300 N |