Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL214-44

  • ERIKS:13163931
  • Fabrikant:087796139572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,41/ stukexcl. btw

€ 157,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
160 mm
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
UC214-44
Dynamisch draaggetal
62200 N
Statisch draaggetal
44100 N