€ 86,54/ stukexcl. btw
€ 104,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.3/8 in |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 250 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 202 mm |
Lager | UC212-38 |
Dynamisch draaggetal | 52400 N |
Statisch draaggetal | 36200 N |