Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL212-36

  • ERIKS:13163937
  • Fabrikant:087796140585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,26/ stukexcl. btw

€ 91,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
140 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
UC212-36
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N