Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL211-34

  • ERIKS:13163940
  • Fabrikant:087796140608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,44/ stukexcl. btw

€ 79,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
130 mm
Hoogte
224 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC211-34
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N