€ 56,97/ stukexcl. btw
€ 68,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 115 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | UC210-32 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23300 N |