€ 43,62/ stukexcl. btw
€ 52,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 188 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148 mm |
Lager | UC209-28 |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |