Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL209-26

  • ERIKS:13163949
  • Fabrikant:087796139763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
1.5/8 in
Lengte
108 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm
Lager
UC209-26
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N