Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL209

  • ERIKS:13163950
  • Fabrikant:087796075573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
45 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm
Lager
UC209
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N