Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL208-24

  • ERIKS:13163952
  • Fabrikant:087796075566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,27/ stukexcl. btw

€ 41,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
100 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
UC208-24
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N