€ 34,82/ stukexcl. btw
€ 42,13incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | UC208 |
Dynamisch draaggetal | 29100 N |
Statisch draaggetal | 17800 N |