€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 161 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | UC207-20 |
Dynamisch draaggetal | 25700 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |