Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL207

  • ERIKS:13163958
  • Fabrikant:087796075320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,12/ stukexcl. btw

€ 35,24incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
35 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
161 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UC207
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N