Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging UCFL206-20

  • ERIKS:13163959
  • Fabrikant:087796078512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
UC206-20
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N