€ 19,72/ stukexcl. btw
€ 23,86incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 68 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | UC205 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7900 N |