€ 510,58/ stukexcl. btw
€ 617,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 188 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148 mm |
Lager | SUC209/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 27800 N |
Statisch draaggetal | 16200 N |