Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL209-27/F

  • ERIKS:13595970
  • Fabrikant:013992249258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 388,33/ stukexcl. btw

€ 469,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
100 mm
Hoogte
188 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148 mm
Lager
SUC209-27/F
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N