Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL208/F

  • ERIKS:13595950
  • Fabrikant:013992248756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 343,46/ stukexcl. btw

€ 415,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
SUC208/F
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N