Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072195
  • Fabrikant:013992250377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 440,87/ stukexcl. btw

€ 533,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
94 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
SUC208-24/FVSL613
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N