Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL207-23/F

  • ERIKS:13595968
  • Fabrikant:013992249159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 290,66/ stukexcl. btw

€ 351,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
85 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
SUC207-23/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N