Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL207-20/FVSL613

  • ERIKS:14072192
  • Fabrikant:013992250278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 373,11/ stukexcl. btw

€ 451,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
85 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
SUC207-20/FVSL613
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N