Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL206-19/FVSL613

  • ERIKS:14072189
  • Fabrikant:013992250179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 304,57/ stukexcl. btw

€ 368,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
SUC206-19/FVSL613
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N