Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL205/FVSL613

  • ERIKS:14072184
  • Fabrikant:013992249777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 229,99/ stukexcl. btw

€ 278,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N