€ 170,92/ stukexcl. btw
€ 206,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 68 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | SUC205-16/F |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |