Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCSFL204/FVSL613

  • ERIKS:14072182
  • Fabrikant:013992249722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 193,62/ stukexcl. btw

€ 234,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
113 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
SUC204/FVSL613
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N