€ 436,02/ stukexcl. btw
€ 527,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 115 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | SUC210-32/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 29800 N |
Statisch draaggetal | 18600 N |