Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCPLFL210-31/FVSL613

  • ERIKS:14072140
  • Fabrikant:013992250384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 436,02/ stukexcl. btw

€ 527,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
115 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
SUC210-31/FVSL613
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N