€ 356,55/ stukexcl. btw
€ 431,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 189 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.5 mm |
Lager | SUC209-27/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 27800 N |
Statisch draaggetal | 16200 N |