€ 190,78/ stukexcl. btw
€ 230,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | SUC208/F |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 14300 N |