€ 288,18/ stukexcl. btw
€ 348,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | SUC208-24/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 14300 N |