Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCPLFL208-24/F

  • ERIKS:13596061
  • Fabrikant:013992250568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 190,78/ stukexcl. btw

€ 230,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
100 mm
Hoogte
176 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
SUC208-24/F
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N