€ 160,31/ stukexcl. btw
€ 193,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 90 mm |
Hoogte | 164 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | SUC207/F |
Dynamisch draaggetal | 21800 N |
Statisch draaggetal | 12300 N |