€ 134,71/ stukexcl. btw
€ 163,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 148 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117 mm |
Lager | SUC206-20/F |
Dynamisch draaggetal | 16500 N |
Statisch draaggetal | 9050 N |