Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SUCPLFL205/FVSL613

  • ERIKS:14072127
  • Fabrikant:013992249685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 172,26/ stukexcl. btw

€ 208,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
131 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N